Beli floor clean out di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)
    Mulai

    Rp209.900

    Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)
    atribut:
    • Material: Zinc
  2. ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)
    Mulai

    Rp299.900

    ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
    atribut:
    • Material: Brass
  3. Wasser Floor Clean Out Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  4. Waterplus Clean Out Round 4"
    Mulai

    Rp259.900

    Waterplus Clean Out Round 4"
    Deskripsi:
    Clean Out Round 4" Chrome
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
    • Diameter Ø (mm): 118
    • Pipe: G4\"
    • Quantity per Box: 48
  5. CM Clean Out
    Mulai

    Rp11.900

    CM Clean Out
    Deskripsi:
    Fitting Clean Out berfungsi untuk menutup sambungan arah aliran air dari sambungan lainnya.
  6. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  7. Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp249.900

    Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air di dak ( roof)
  8. JAY R. SMITH MFG. CO Floor Cleanout
    Mulai

    Rp2.599.900

    JAY R. SMITH MFG. CO Floor Cleanout
    Deskripsi:
    These removable cleanout covers, plates, and plugs fit over cleanout access points that are used for cleaning or inspecting drain lines.
  9. OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    These collars and clamps keep roof drains securely in place and provide a positive seal between the drain body and the roof. They are suitable for new or retrofit installations.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  10. Kitz Cast Bronze Y Type Strainer Screwed Ends
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kitz Cast Bronze Y Type Strainer Screwed Ends
    atribut:
    • Class: 150
    • Type: Strainer
    • Body Material: Bronze
    • Threaded End to: ASME B1.20.1
    • Body Cap Material: Brass
    • Screen Material: Type 304 Stainless Steel
  11. SAN-EI Roof Drain
    Mulai

    Rp259.900

  12. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  13. Enchanting Floor Drain (Penutup Saluran Air Lantai)
    Mulai

    Rp149.900

    Enchanting Floor Drain (Penutup Saluran Air Lantai)
    Deskripsi:
    Floor Drain (Saringan Got) European Standard
Daftar Harga floor clean out Terbaru October 2026
Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)Rp209.900
SAN-EI Floor Clean-OutRp199.900
American Standard Clean Out (Penutup Saluran)Rp339.900
ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)Rp299.900
Wasser Floor Clean Out PlugRp129.900
Waterplus Clean Out Round 4"Rp259.900
Paloma Floor Drain (Penutup Saluran Air Lantai)Rp82.900
aer Penutup Saluran Pembuangan AirRp299.900
CM Clean OutRp11.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)